Beli pemadam api ringan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cricket Safety Carbondioxide Fire Extinguisher (APAR)
    Mulai

    Rp939.900

    Cricket Safety Carbondioxide Fire Extinguisher (APAR)
    Deskripsi:
    Keunggulan APAR CO2:- Tidak membahayakan binatang peliharaan atau hewan, tumbuh2an & manusia saat digunakan untuk memadamkan api di sekitar area- Sangat efektif sekali dipakai untuk memadamkan api yang berasal dari korsleting listrik. Dikarenakan penggunaan alat ini sangat aman dan bersih- Tabung jenis ini jauh lebih tebal dan tahan lama dibanding tabung jenis lain- Cocok untuk di ruangan sedang - besar, dan dapur.
    atribut:
    • Class: B & C
    • Fill Tube: Carbon Dioxide Gas (CO2)
  2. TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Mulai

    Rp919.900

    TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Deskripsi:
    Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
  3. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  4. Servvo Carbon Dioxide CO2 Fire Extinguisher (APAR CO2)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Servvo Carbon Dioxide CO2 Fire Extinguisher (APAR CO2)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Carbon Dioxide merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas B dan C. Menggunakan media karbon dioksida (CO2), alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada peralatan listrik tanpa merusak dan menyebabkan arus pendek, dan juga dapat memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Media: Carbon Dioxide (CO2)
    • Fire Class: B, C
    • Cylinder Tube: Steel (No Welding)
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Pressure in Tube (Bar): ± 70
    • Spray Distance (m): 2-3
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  5. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  6. Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)
    Deskripsi:
    Designed specifically to become the optimal protection solution for road vehicles such as cars, sedans, MPVs, SUVs, pickup, buses, trucks, etc. Equipped with a bracket, the fire extinguisher can be secured in place for convenient storage. SERVVO Ve-Ex products are the most suitable choice for automotive industries application, for both the domestic and the international market.
    atribut:
    • Color: Red
    • Media: Dry Chemical Powder PC ABC 90%
    • Type: Stored Pressure N2 (Nitrogen) (Portable)
    • Capacity (kg): 1
    • Fire Class: A, B, C
    • Cylinder Diameter (mm): 90
    • Cylindrical Tube: Welded
    • Discharge Range (m): 2-5
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Fire Rating (EN3)**: 5A.55B
    • Fire Rating*: 2A.10B
    • Labeling: Screen Printing
    • Minimum Discharge Time (s): 8
    • Total Height (mm): 299
    • Width (Including Hose) (mm): 117
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  7. Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  8. HASSTON PROHEX Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    HASSTON PROHEX Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    -Batu potong yg terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah rusak saat memotong besi.-Digunakan pada mesin gerinda tangan 4inch
    atribut:
    • Size (mm): 107x1x16
  9. TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Deskripsi:
    Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.
    atribut:
    • Material: Plastic PE
Daftar Harga pemadam api ringan Terbaru October 2026
Cricket Safety Carbondioxide Fire Extinguisher (APAR)Rp939.900
TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)Rp919.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
Servvo Carbon Dioxide CO2 Fire Extinguisher (APAR CO2)Rp4.999.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
Servvo Vehicle Fire Extinguisher (APAR Mobil)Rp1.499.900
Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)Rp1.199.900
HASSTON PROHEX Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp4.900
TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)Rp38.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)